Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat 9Z2 Kabelsplitter Silber, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat 9Z2 Kabelsplitter Silber, Gelb
TechniSat 9Z2 Kabelsplitter Silber, Gelb
TechniSat 9Z2 Kabelsplitter Silber, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77702391
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0002/3231
EAN/GTIN:
     4019588232310
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
252 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Paketgewicht
280 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Verbinder
9
Gewicht und Abmessungen
Breite
208 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
190 g
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz
Produktfarbe
Silber, Gelb
Anzahl
1
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Technische Details
Palette GTIN (EAN/UPC)
4019588232310
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.