Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW V8508D Hardwarekühlungszubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASSMANN WSW V8508D Hardwarekühlungszubehör
ASSMANN WSW V8508D Hardwarekühlungszubehör
Artikel-Nr.:
     615-Q62087
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V8508D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Radiator block
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Tiefe
12.8 mm
Höhe
12.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,58*
1 Tag
247
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,59*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,56*
€ 16,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.