Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW V8508A Hardwarekühlungszubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASSMANN WSW V8508A Hardwarekühlungszubehör
ASSMANN WSW V8508A Hardwarekühlungszubehör
Artikel-Nr.:
     615-Q62034
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V8508A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Retention bracket
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
12.8 mm
Höhe
12.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,85*
1 Tag
558
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,87*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,63*
€ 17,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.