Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW V5236B-T Hardwarekühlungszubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASSMANN WSW V5236B-T Hardwarekühlungszubehör
ASSMANN WSW V5236B-T Hardwarekühlungszubehör
Artikel-Nr.:
     615-Q62662
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V5236B-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
fingerkühlkörper
Fingerkühlkörper 18K/W 30x25,4x7,9mm schwarz eloxiert für TO-220 SOT-32
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Radiator block
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
7.9 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,11*
1 Tag
270
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,13*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,22*
€ 22,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.