Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW V5629G Hardwarekühlungszubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASSMANN WSW V5629G Hardwarekühlungszubehör
ASSMANN WSW V5629G Hardwarekühlungszubehör
Artikel-Nr.:
     615-Q62071
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V5629G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
Strangkühlkörper in Standardlängen 40K/W 25x12x6,5mm schwarz eloxiert TO-220 mit extrudierten M3 Gewindekanälen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Radiator block
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
6.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,82*
1 Tag
73
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,83*
6 Tage
76
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,26*
€ 18,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.