Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 530221 Zylindrische 2,5 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESKA 530221 Zylindrische 2,5 A
ESKA 530221 Zylindrische 2,5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77708873
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     530.221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Betriebsklasse
M
Netzteiltyp
AC
Spannung
500 V
Schaltleistung
80 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.