Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 4192 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 4192 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
MENNEKES 4192 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77713209
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
MENNEKES
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
93 mm
Dicke
12 mm
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4191
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.