Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 7613 Steckdose Schwarz, Blau, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 7613 Steckdose Schwarz, Blau, Rot, Weiß
MENNEKES 7613 Steckdose Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77717439
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1482 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
4P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,52*
€ 498,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,44*
€ 493,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,17*
€ 470,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,16*
€ 458,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,43*
€ 427,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.