Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 7634 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 7634 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß
MENNEKES 7634 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77721202
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1622 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
4P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,04*
€ 570,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,27*
€ 564,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,75*
€ 538,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,34*
€ 524,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,75*
€ 491,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.