Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-18306 Herst.-Nr.: 18306 EAN/GTIN: 4043619183067 |
| |
|
| | |
| Diese runden Gummifüße von Delock können z. B. unter technische Geräte oder Gehäuse angebracht werden um sie vor Kratzern oder Stößen zu schützen. Außerdem dämpfen sie Geräusche, verhindern Abrieb und minimieren Vibrationen. Anwendung Die Gummifüße sind an der Unterseite mit einem Klebepad versehen und lassen sich leicht an jeder glatten und sauberen Oberfläche aus Holz, Glas oder Kunststoff befestigen. Zum Anbringen wird einfach die Schutzfolie von der Rückseite des Gummifußes abgezogen und der Fuß auf die gewünschte Stelle geklebt. Vielseitig einsetzbar Die Gummifüße können z. B. für Tastaturen, Tische, Stühle, Gläser, Schubladen, Schränke oder Türen verwendet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | | Form | Rund | | Selbstklebend | Ja | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 5 mm | | Höhe | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,81* | € 4,05* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,82* | € 4,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 2,89* | € 4,21* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,29* | € 4,75* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,22* | € 11,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|