| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-77743744 Herst.-Nr.: 66175 EAN/GTIN: 4043619661756 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Hutschiene von Delock eignet sich für die Montage von verschiedenen elektronischen Geräten und Komponenten.
Vielseitig einsetzbar Die Hutschiene kann in einem Schaltschrank befestigt werden und wird als Montagesystem z. B. für Stromversorgungen, Schraubklemmen und Schnittstellenmodulen angewendet.
Einfache Befestigungsmöglichkeit Um eine einfache Montage zu ermöglichen, ist die Hutschiene an den beiden Seiten mit einem Befestigungsloch versehen. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Aluminium | ![](/p.gif) | Material | Aluminium | ![](/p.gif) | Befestigungslochabmessungen | 12 x 5.5 mm | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Breite | 35 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1000 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 7.5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |