Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66182 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66182 Montage-Kit
DeLOCK 66182 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77743749
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66182
EAN/GTIN:
     4043619661824
Suchbegriffe:
Hutschiene
delock hutschiene
hutschiene
Diese Hutschiene von Delock eignet sich für die Montage von verschiedenen elektronischen Geräten und Komponenten.

Vielseitig einsetzbar
Die Hutschiene kann in einem Schaltschrank befestigt werden und wird als Montagesystem z. B. für Stromversorgungen, Schraubklemmen und Schnittstellenmodulen angewendet.

Einfache Befestigungsmöglichkeit
Um eine einfache Montage zu ermöglichen, ist die Hutschiene mit Schlitzlöchern versehen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Befestigungslochabmessungen
15 x 6.2 mm
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.