| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-77743753 Herst.-Nr.: 66176 EAN/GTIN: 4043619661763 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Hutschiene von Delock eignet sich für die Montage von verschiedenen elektronischen Geräten und Komponenten.
Vielseitig einsetzbar Die Hutschiene kann in einem Schaltschrank befestigt werden und wird als Montagesystem z. B. für Stromversorgungen, Schraubklemmen und Schnittstellenmodulen angewendet.
Einfache Befestigungsmöglichkeit Um eine einfache Montage zu ermöglichen, ist die Hutschiene mit Schlitzlöchern versehen. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Aluminium | ![](/p.gif) | Material | Aluminium | ![](/p.gif) | Befestigungslochabmessungen | 12 x 5.5 mm | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Breite | 35 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 250 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 7.5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |