Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Cam
>
Artikel
Barco ClickShare Fernbedienung Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-77748916
Hersteller:
Barco
Herst.-Nr.:
R9861600D01C
EAN/GTIN:
5415334026018
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Kabelloses Präsentationssystem
Laptop Webcam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.3 mm
Tiefe
161.39 mm
Höhe
14.6 mm
Gewicht
60 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Merkmale
Produkttyp
Fernbedienung
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
USB
DC input Spannung
5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Zubehör von Telekommunikationsausstattung
>
Videokonferenz-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Notebook Cam
,
Notebook Webcam
,
Soundbar
,
Videokonferenzsystem
,
Videokonferenztelefon
,
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
Wireless Webcam
,
kabelloses präsentationssystem barco
,
videokonferenzsystem
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 147,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Adapter, USB Typ A - C, ST/BU
ROLINE
12.03.2995
ab € 16,54*
Zubehör
VALUE USB 3.2 Gen 1 Adapter, USB Typ A - C, ST/BU
VALUE
12.99.2998
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen