| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-77754444 Herst.-Nr.: HR2546/00 EAN/GTIN: 8710103914662 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnelles und effizientes Mixen mit nur einem Tastendruck Genießen Sie täglich gesunde, selbst gemachte Mahlzeiten Mit seinem leistungsstarken Motor und dem einzigartigen ergonomischen Design bietet der neue Stabmixer schnelles und effizientes Mixen mit nur einem Tastendruck. So können Sie mühelos gesunde, selbst gemachte Gerichte zubereiten. Weitere Informationen: Design | Typ | Pürierstab | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Entfernbare Schüssel | Ja | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Lieferumfang | Messbecher | Ja | ![](/p.gif) | Schneebesen | Ja | Material | Schaftmaterial | Metall | Leistungen | Anzahl Geschwindigkeiten | 2 | ![](/p.gif) | Turbotaste | Ja | ![](/p.gif) | XL Chopper | Ja | Energie | Leistung | 700 W | ![](/p.gif) | Energiequelle | AC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |