Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Daily Collection HR2535/00 ProMix-Stabmixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Daily Collection HR2535/00 ProMix-Stabmixer
Philips Daily Collection HR2535/00 ProMix-Stabmixer
Philips Daily Collection HR2535/00 ProMix-Stabmixer
Philips Daily Collection HR2535/00 ProMix-Stabmixer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77804976
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HR2535/00
EAN/GTIN:
     8710103929789
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab philipps
Genießen sie täglich gesunde, selbst gemachte mahlzeiten


Schnelles und effizientes mixen mit nur einem tastendruck
Mit seinem leistungsstarken Motor und dem einzigartigen ergonomischen Design bietet der neue Stabmixer schnelles und effizientes Mixen mit nur einem Tastendruck. So können Sie mühelos gesunde, selbst gemachte Gerichte zubereiten.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Grau, Weiß
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Material
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schaftmaterial
Metall
Leistungen
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Zerkleinerer
Ja
Energie
Leistung
650 W
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: mixstab
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.