Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leatherman Skeletool CX Multi-Tool-Zange Volle Größe 7 Werkzeug Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leatherman Skeletool CX Multi-Tool-Zange Volle Größe 7 Werkzeug Schwarz, Edelstahl
Leatherman Skeletool CX Multi-Tool-Zange Volle Größe 7 Werkzeug Schwarz, Edelstahl
Leatherman Skeletool CX Multi-Tool-Zange Volle Größe 7 Werkzeug Schwarz, Edelstahl
Leatherman Skeletool CX Multi-Tool-Zange Volle Größe 7 Werkzeug Schwarz, Edelstahl
Leatherman Skeletool CX Multi-Tool-Zange Volle Größe 7 Werkzeug Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77817666
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     830923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Weitere Informationen:
Technische Details
Multitool-Typ
Volle Größe
Anzahl Werkzeuge
7 Werkzeug
Anzahl der Klingen
1
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bit drivers
4
Zangen enthalten
Ja
Kabelschneider enthalten
Ja
Öffner enthalten
Ja
Tool-Verriegelung
Ja
Messer enthalten
Ja
Schraubendreher-Bits Größe
Phillips #1 & #2, Screwdriver 1/4" & 3/16"
Zangentypen enthalten
Spitzzange, Normale Zangen
Unterstützte Drahtschneidetypen
Hard-wire, Standard-Kabel
Enthaltene(r) Öffner
Flaschenöffner
Taschenclip
Ja
Material Messer
154CM
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Gewicht
142 g
Größe des Blattes
66 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.