Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 7233 Steckdose Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 7233 Steckdose Rot, Weiß
MENNEKES 7233 Steckdose Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77820083
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
411 mm
Gewicht
2812 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 902,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,75*
€ 1.198,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,41*
€ 1.188,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,44*
€ 1.147,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,65*
€ 1.116,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,66*
€ 1.074,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.