Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Halbrundschraube
>
Halbrundholzschraube
>
Artikel
Cimco 190183 Schraube/Bolzen 3,5 cm 1 Stück(e)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-77850611
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
190183
EAN/GTIN:
4021103901830
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Metall
Geeignet für Materialien
Holz
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Kuppelkopf
Schraubsorte
Schlitz
Produktfarbe
Metallisch
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schrauben & Bolzen
Weitere Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube DIN 96
,
Holzschraube DIN 96
,
Schlitzschraube DIN 96
,
Halbrundholzschraube
,
Halbrundkopf-Holzschraube
,
Halbrundschraube
,
Holzschraube ohne Norm
,
halbrundschraube m5x35
,
halbrundschraube
,
halbrundschraube brüniert
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco 19 0184 Schraube 4 cm
Cimco
190184
ab € 4,53*
Ähnlich
Cimco 190182 Schraube/Bolzen 30 mm
Cimco
190182
ab € 3,94*
Ähnlich
Cimco 190186 Schraube/Bolzen 50 mm
Cimco
190186
ab € 6,31*
Ähnlich
Cimco 190187 Schraube/Bolzen 60 mm
Cimco
190187
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen