Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp JE-Y(ST)Y...BD Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp JE-Y(ST)Y...BD Niederspannungskabel
Lapp JE-Y(ST)Y...BD Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77852767
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Statisch geschirmte Installationsdatenleitung für die Industrie-Elektronik
JE-Y(ST)Y...BD - Installationskabel für die Industrie-Elektronik gemäß VDE 0815

Nach DIN VDE 0815
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
2000 V
Betriebsspannung (min)
500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
2
Anzahl der Kabeladern
16
Leiterquerschnitt
0.8 mm²
Kupferindex
166 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0, ETIM 6.0, VDE 0815, IEC 60332-1-2, IEC 60079-14:2013, EN 60079-14:2014, VDE 0165-1:2014, DIN VDE 0815, CE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71546*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,39546*
€ 4,0406
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,29546*
€ 3,9216
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,25546*
€ 3,874
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,16546*
€ 3,7669
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,06546*
€ 3,6479
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,71546*
€ 3,2314
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.