Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise P13788-B21 Computer-Gehäuseteil andere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise P13788-B21 Computer-Gehäuseteil andere
Hewlett Packard Enterprise P13788-B21 Computer-Gehäuseteil andere
Hewlett Packard Enterprise P13788-B21 Computer-Gehäuseteil andere
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77868248
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P13788-B21
EAN/GTIN:
     4549821281305
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
163.1 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
60.7 mm
Gewicht
130 g
Merkmale
Typ
andere
Kompatible Produkte
MicroServer Gen10+
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.