Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2800851 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2800851 Stromunterbrecher
Phoenix Contact 2800851 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77931309
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800851
EAN/GTIN:
     4046356690027
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.3 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
44.8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Nennspannung
50 V
Verlustleistung
1.5 W
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2801014
ab € 5,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2801616
ab € 6,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,48*
Zubehör
Phoenix Contact
3030242
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
3030255
ab € 0,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3030271
ab € 1,80*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Zubehör
Phoenix Contact
3030349
ab € 0,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3030365
ab € 3,66*
Zubehör
Phoenix Contact
3032224
ab € 8,916*
Zubehör
Phoenix Contact
0809735
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0825018
ab € 1,42168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.