Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso GourmetVAC 180 Vakuumierer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso GourmetVAC 180 Vakuumierer Schwarz, Silber
Caso GourmetVAC 180 Vakuumierer Schwarz, Silber
Caso GourmetVAC 180 Vakuumierer Schwarz, Silber
Caso GourmetVAC 180 Vakuumierer Schwarz, Silber
Caso GourmetVAC 180 Vakuumierer Schwarz, Silber
Caso GourmetVAC 180 Vakuumierer Schwarz, Silber
Caso GourmetVAC 180 Vakuumierer Schwarz, Silber
Caso GourmetVAC 180 Vakuumierer Schwarz, Silber
Caso GourmetVAC 180 Vakuumierer Schwarz, Silber
Caso GourmetVAC 180 Vakuumierer Schwarz, Silber
Caso GourmetVAC 180 Vakuumierer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77941264
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1384
EAN/GTIN:
     4038437013849
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Vakuum-Beutel
10
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Vakuumiergerät-Funktionen
Marinieren, Vakuum-Dichtung
Anzahl der Vakuumpumpen
1
Doppelte Schweißnaht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Maximale Arbeitsbreite
300 mm
Doppelte Schweißleiste
Ja
Doppelnaht
Ja
Inhalt Vakuum-Lebensmittelbehälter
9000 ml
Vakuum-Lebensmittelbehälter enthalten
Ja
Zertifizierung
GS / CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
1800 g
Energie
Leistung
120 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.