Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Mebus Radio Digitaler Wecker Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mebus Radio Digitaler Wecker Silber, Weiß
Mebus Radio Digitaler Wecker Silber, Weiß
Mebus Radio Digitaler Wecker Silber, Weiß
Mebus Radio Digitaler Wecker Silber, Weiß
Mebus Radio Digitaler Wecker Silber, Weiß
Mebus Radio Digitaler Wecker Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77947714
Hersteller:
     Mebus
Herst.-Nr.:
     25362
EAN/GTIN:
     4007218253620
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Funksteuerung (DCF 77): Der Wecker stellt sich vollautomatisch auf die korrekte Uhrzeit ein, inklusive Zeitanpassung auf Sommer- bzw. Winterzeit Weckwiederholung/Snooze/Schlummern: Wenn während des Alarms der obere Knopf gedrückt wird, wird das Weckgeräusch unterbrochen. Der Wecker klingelt nach 5 Minuten erneut Mit Zifferblattbeleuchtung: Durch Druck auf den Knopf auf der Oberseite des Weckers wird die Displaybeleuchtung aktiviert. So kann die Uhrzeit im Dunklen abgelesen werden. Die Farbe der Beleuchtung ist warm-weiß, das schont die Augen Leuchtzeiger: Die fluoreszierenden Leuchtzeiger leuchten, nach Aufladung duch eine Lichtquelle, im Dunklen. So kann die Zeit ohne Aktivierung der Beleuchtung abgelesen werden Top Design: Ansprechende Retro-Optik mit Metallic-Silber Oberfläche und Knopf in Chrom-Optik Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Benötigt wird 1x 1,5V Typ LR14 – C
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
115 mm
Tiefe
50 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR14
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batterien erforderlich
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Silber, Weiß
Zeitformat
12 h
Ein-/Ausschalter
Ja
Wecker
Ja
Akustische Signale
Ja
Akustischer Alarm Typ
Radio/Summer
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: mebus funkwecker, funkwecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.