Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1670


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1670
Dresselhaus WGR 1670
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78068960
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796076527
EAN/GTIN:
     4001796076527
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Dicke
0.7 mm
Gewicht und Abmessungen
Unterlegscheibengrößen
4 mm
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
9.3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.