Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1670


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1670
Dresselhaus WGR 1670
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78077151
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796076541
EAN/GTIN:
     4001796076541
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Dicke
0.7 mm
Gewicht und Abmessungen
Unterlegscheibengrößen
6 mm
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
12.3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.