Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Spannstifte
>
DIN 1481
>
Artikel
Dresselhaus 1716/000/6,0/50/ /51 Dübel Rund
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-78086927
Hersteller:
Dresselhaus
Herst.-Nr.:
1716/000/6,0/50/ /51
EAN/GTIN:
4001796063268
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
50 mm
Merkmale
Typ
Rund
Dübeldurchmesser
6 mm
Dübelanzahl
100
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Dübel
Weitere Suchbegriffe:
ISO 8752
,
Spannhülse DIN 1481
,
Spannstift DIN 1481
,
Spannstift DIN EN ISO 8752
,
Spannstift ISO 8752
,
iso 8752 6x50 verzinkt
,
din 1481
,
din 1481 verzinkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen