Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1132 50 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1132 50 mm Schraube
Dresselhaus WGR 1132 50 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78088121
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796446108
EAN/GTIN:
     4001796446108
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkfrästaschen...
Die JD Spanplattenschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Niedrige Einschraubmomente werden durch eine spezielle Oberflächen-Gleitbeschichtung erreicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Kopfform
Senkkopf
Produktfarbe
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,31*
€ 28,9289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,16*
€ 26,3704
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,62*
€ 25,7278
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,10*
€ 21,539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.