Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1716/000/6,0/36/ /51 Dübel Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung 1716/000/51 6x36
Spannstifte schwere Ausführung 1716/000/51 6x36
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78091789
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/6,0/36/ /51
EAN/GTIN:
     4001796063244
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
36 mm
Merkmale
Typ
Rund
Dübeldurchmesser
6 mm
Dübelanzahl
100
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.