Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1716/000/5,0/30/ /51 Dübel 100 Stück(e) Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 1716/000/5,0/30/ /51 Dübel 100 Stück(e) Rund
Dresselhaus 1716/000/5,0/30/ /51 Dübel 100 Stück(e) Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78095163
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/5,0/30/ /51
EAN/GTIN:
     4001796063176
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
30 mm
Merkmale
Typ
Rund
Dübeldurchmesser
5 mm
Dübelanzahl
100
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.