Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1716/000/8,0/30/ /52 Dübel Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung 1716/000/52 8x30
Spannstifte schwere Ausführung 1716/000/52 8x30
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78096648
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/8,0/30/ /52
EAN/GTIN:
     4001796063312
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
30 mm
Merkmale
Typ
Rund
Dübeldurchmesser
8 mm
Dübelanzahl
50
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.