Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0913 Sechskantmutter M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0913 Sechskantmutter M10
Dresselhaus WGR 0913 Sechskantmutter M10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78101084
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796084225
EAN/GTIN:
     4001796084225
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m10
sechskantmutter ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Produktfarbe
Silber
Verbindender thread type
M10
Weitere Suchbegriffe: dresselhaus verbindungsmutter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.