Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1716/000/4,0/40/ /51 Dübel Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 1716/000/4,0/40/ /51 Dübel Rund
Dresselhaus 1716/000/4,0/40/ /51 Dübel Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78102890
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/4,0/40/ /51
EAN/GTIN:
     4001796063138
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
40 mm
Merkmale
Typ
Rund
Dübeldurchmesser
4 mm
Dübelanzahl
100
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.