Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1716/000/5,0/70/ /51 Dübel Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung 1716/000/51 5x70
Spannstifte schwere Ausführung 1716/000/51 5x70
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78103965
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/5,0/70/ /51
EAN/GTIN:
     4001796063220
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
70 mm
Merkmale
Typ
Rund
Dübeldurchmesser
5 mm
Dübelanzahl
100
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,15*
€ 20,4085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,14*
€ 18,0166
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.