Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Celsius


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros Celsius
Albatros Celsius
Albatros Celsius
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78323089
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     4018623986829
EAN/GTIN:
     4018623986829
Suchbegriffe:
Allwetterparka
Multifunktionsparka
Wetterschutzparka
Winter-Arbeitsjacke
Polyester Oxford, 300D, PU-beschichtet normale Passform wind- und wasserdicht, einrollbare Kapuze im Kragen reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss Brusttaschen zusätzlich ausgestattet mit wasserdichtem Reißverschluss Innentasche mit Klettverschluss verdeckter Zweiwegereißverschluss weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klett wärmendes Fleecefutter im Rückenbereich individualisierbar durch Futteröffnung im Rücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Geschlecht
Männlich
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (S/M/L)
L
Saison
Herbst/Winter
Verschlussart
Reißverschluss
Tasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Beste Verwendung
Lifestyle
Schnell trocknend
Ja
Material
Material
Polyamid, Polyester, Polyurethan (PU)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2709208080002XL
ab € 41,84*
Ähnlich
ISM
2709208080003XL
ab € 41,80*
Ähnlich
ISM
2709208080004XL
ab € 41,96*
Ähnlich
ISM
27092080800000M
ab € 41,97*
Ähnlich
ISM
27092080800000S
ab € 41,85*
Ähnlich
ISM
2709208080000XL
ab € 41,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.