Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics ITFZTCHSX-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics ITFZTCHSX-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm
BlueOptics ITFZTCHSX-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm
BlueOptics ITFZTCHSX-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm
BlueOptics ITFZTCHSX-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm
BlueOptics ITFZTCHSX-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm
BlueOptics ITFZTCHSX-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm
BlueOptics ITFZTCHSX-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm
BlueOptics ITFZTCHSX-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78335553
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     ITFZTCHSX-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
SX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Wellenlänge
850 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.