Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 174716 33,8 cm (13.3 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Rockchip 2 GB 16 GB Flash Android 8.1 Wi-Fi 4 (802.11n) All-in-One-PC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 174716 33,8 cm (13.3 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Rockchip 2 GB 16 GB Flash Android 8.1 Wi-Fi 4 (802.11n) All-in-One-PC Weiß
ALLNET 174716 33,8 cm (13.3 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Rockchip 2 GB 16 GB Flash Android 8.1 Wi-Fi 4 (802.11n) All-in-One-PC Weiß
ALLNET 174716 33,8 cm (13.3 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Rockchip 2 GB 16 GB Flash Android 8.1 Wi-Fi 4 (802.11n) All-in-One-PC Weiß
ALLNET 174716 33,8 cm (13.3 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Rockchip 2 GB 16 GB Flash Android 8.1 Wi-Fi 4 (802.11n) All-in-One-PC Weiß
ALLNET 174716 33,8 cm (13.3 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Rockchip 2 GB 16 GB Flash Android 8.1 Wi-Fi 4 (802.11n) All-in-One-PC Weiß
ALLNET 174716 33,8 cm (13.3 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Rockchip 2 GB 16 GB Flash Android 8.1 Wi-Fi 4 (802.11n) All-in-One-PC Weiß
ALLNET 174716 33,8 cm (13.3 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Rockchip 2 GB 16 GB Flash Android 8.1 Wi-Fi 4 (802.11n) All-in-One-PC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78367736
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     DT-13RK3288A80POE-NFC
EAN/GTIN:
     4038816090966
Suchbegriffe:
ALLNET Tablet
ALLNET Tablet-PCs
ALLNET TabletPCs
ALLNET Tablets
ALLNET Design LED Tablet 13 Zoll RK3288 Android 8.1 und NFC, Wlan, PoE, Bluetooth Inklusive Netzteil und ultraflacher Wandhalterung. RGB LED zur Anzeige z.B. von Warnsignalen, Belegung von Meetingräumen etc.
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 8.1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
3 W
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
401.81 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
252.91 mm
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
16 GB
Speichermedien
Flash
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
4.0
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE / FCC
Prozessor
Prozessorfamilie
Rockchip
Prozessorhersteller
Rockchip
Prozessor
RK3288
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.3 Zoll
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit
250 cd/m²
Panel-Typ
IPS
Design
Produktfarbe
Weiß
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel insgesamt
2 MP
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.