Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSA 2050 Disk-Array Rack (2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSA 2050 Disk-Array Rack (2U)
HPE MSA 2050 Disk-Array Rack (2U)
HPE MSA 2050 Disk-Array Rack (2U)
HPE MSA 2050 Disk-Array Rack (2U)
HPE MSA 2050 Disk-Array Rack (2U)
HPE MSA 2050 Disk-Array Rack (2U)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78368842
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1J28B
EAN/GTIN:
     190017423739
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
SAS Controller
SAS Karte
Sie suchen kostengünstigen und hochleistungsfähigen gemeinsam genutzten Speicher? Das HPE MSA 2050 Speichersystem mit Flash-Unterstützung wurde für kostengünstige Anwendungsbeschleunigung entwickelt und eignet sich ideal für die Implementierung in kleinen und fernen Niederlassungen. Lassen Sie sich jedoch von den niedrigen Kosten nicht täuschen. HPE MSA 2050 Storage vereint Einfachheit, flexible Erweiterung und erweiterte Funktionen – eine Kombination, die man bei einem Array zum Einstiegspreis nicht unbedingt erwartet. Beginnen Sie mit einer kleinen Konfiguration und skalieren Sie nach Bedarf mit beliebigen Kombinationen aus SSDs (Solid State Disks) und SAS-basierten leistungsfähigen Laufwerken der Enterprise-Klasse oder kostengünstigeren Midline-Laufwerken. HPE MSA Storage war über die letzten acht Jahre hinweg mit fast 500.000 weltweit verkauften Systemen die branchenführende SAN-Speicherplattform der Einstiegsklasse. Jetzt liefert das HP MSA 2050 Speichersystem bei gleichem Preis zwei Mal mehr Leistung1 als die vorherige Generation und mehr als 200.000 IOPS – mit Preisen ab unter 10.000 USD. Die Lösung bietet extrem benutzerfreundlichen und kostengünstigen Speicher mit Flash-Unterstützung und liefert sehr viel Leistung zu sehr niedrigen Kosten.

Funktionen

Kostengünstige Anwendungsbeschleunigung
- HPE MSA 2050 liefert 200.000 IOPS mit Preisen ab unter 10.000 USD für kostengünstige Anwendungsbeschleunigung.
- Das flexible Basismodell liefert zum selben Preis zwei Mal mehr Leistung als die vorherige Generation HPE MSA 2040.

Keine Erfahrung erforderlich
- Einfach zu installieren, zu verwenden und zu warten – kein spezielles Speicher-Know-how erforderlich.
- Durch automatisiertes Tiering wird dynamisch auf Workload Änderungen reagiert – ohne Intervention Ihrerseits.

Vermeiden Sie Unterbrechungen bei Ihren Geschäftsprozessen mit erweiterten Datenschutzfunktionen
- Die neue virtualisierte Snapshot-Technologie macht Datenschutz und sofortige Wiederherstellung zum Kinderspiel.
- Remote-Replikation mit FC und iSCSI unterstützt kostengünstiges Disaster Recovery.

Flexible Erweiterung heute und auch in Zukunft
- Data-in-Place-Upgrades schützen Laufwerkinvestitionen und vermeiden Datenmigrationen.
- Beginnen Sie mit einer kleinen Konfiguration und skalieren Sie nach Bedarf mit beliebigen Kombinationen aus SSD-, Enterprise-SAS- oder Midline-SAS-Laufwerken.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Eingebaut
Ja
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Maximal unterstützte Speicherkapazität
1152 TB
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
447 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
18400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.995,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.336,05*
€ 8.729,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.285,81*
€ 8.670,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.086,00*
€ 8.432,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.995,78*
€ 8.324,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.