Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GDS 18V-300 Professional 2400 RPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GDS 18V-300 Professional 2400 RPM Schwarz, Blau
Bosch GDS 18V-300 Professional 2400 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78434797
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9D8 201
EAN/GTIN:
     3165140984416
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
bosch akku-schlagschrauber gds 18 v...
akku schlagschrauber
Boschs bürstenloser GDS 18V-300 Professional Schlagschrauber bietet eine kraftvolle Leistung. Dieses kabellose 18V-Werkzeug liefert ein kraftvolles Anzugsmoment bis 300 Nm und verfügt über ein kompaktes und leichtes Design. Es bietet eine starke Leistung und Flexibilität mit hervorragenden Ergebnissen. Sein bürstenloser Motor sorgt für Leistungsstärke, lange Laufzeiten und eine hohe Werkzeuglebensdauer – ideal für eine umfangreiche Verwendung des Werkzeugs. Um ein Herunterfallen der Mutter zu verhindern, ist es mit Auto Bolt Release (ABR) ausgestattet. Diese Funktion schaltet das Werkzeug im Rückwärtsmodus automatisch aus. Die 1/2''-Werkzeugaufnahme wird mit Reibring und Stiftloch geliefert. Der Reibring dient einfachen Steckschlüsselwechseln, während das Stiftloch verwendet werden kann, um den Steckschlüssel zu sichern, damit er nicht unbeabsichtigt herunterfällt. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2400 RPM
Drehmoment (max.)
300 Nm
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Rücklauf
Ja
Futterdurchmesser
1/2"
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-schlagschrauber li-ion
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.