Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LFH7277 Fußsteuereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LFH7277 Fußsteuereinheit
Philips LFH7277 Fußsteuereinheit
Philips LFH7277 Fußsteuereinheit
Philips LFH7277 Fußsteuereinheit
Philips LFH7277 Fußsteuereinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78462149
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH7277/08
EAN/GTIN:
     9120056503346
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Fußschalter Diktiergerät
Kopfhörer
Weitere Informationen:
Steuereinheit
Typ Steuereinheit
Fußsteuereinheit
Mitgelieferte Software
Philips SpeechExec software + 2 Year subscription
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kopfhörer
Tragestil
Unter dem Kinn
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
10 mW
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103 dB
Kabellänge
3 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht des Kopfhörers
53 g
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Diktat-Routing/Workflow-Regeln
Ja
Schlüsselkontrolle
Ja
Anzahl Funktionstasten
4
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,65*
€ 342,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,25*
€ 338,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,07*
€ 322,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,02*
€ 315,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
LFH3500/00
ab € 228,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.