Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 453154-B21-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 453154-B21-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics 453154-B21-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics 453154-B21-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics 453154-B21-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics 453154-B21-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics 453154-B21-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics 453154-B21-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78497623
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     453154-B21-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.