Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SRP-F310II 180 x 180 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SRP-F310II 180 x 180 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-F310II 180 x 180 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-F310II 180 x 180 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-F310II 180 x 180 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78504083
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-F310IICOWDK/BEG
EAN/GTIN:
     8809521196023
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
integrierte Barcodes
1D, 2D, CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Datenmatrix, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Speicherkapazität
0.768 MB
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
3 Millionen Schnitte
Details der eingebauten Sensoren
Paper End, Paper Near End, Cover Open
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckbare Punktzahlen
512 dot
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
350 mm/sek
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
0.05 - 0.08 µm
Maximaler Rollendurchmesser
105 mm
Unterstützte Papierbreite
80/83 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,60*
€ 243,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,64*
€ 219,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.