Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares IDE-60044 Deckenleuchte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smartwares IDE-60044 Deckenleuchte
Smartwares IDE-60044 Deckenleuchte
Smartwares IDE-60044 Deckenleuchte
Smartwares IDE-60044 Deckenleuchte
Smartwares IDE-60044 Deckenleuchte
Smartwares IDE-60044 Deckenleuchte
Smartwares IDE-60044 Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78534325
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     IDE-60044
EAN/GTIN:
     8711387172045
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
18 W
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Gewicht
1708 g
Durchmesser
500 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 47,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,67*
€ 76,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,88*
€ 74,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,44*
€ 71,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,06*
€ 69,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,73*
€ 66,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,80*
€ 56,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
10.005.71
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.