Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares IDE-60047 Deckenleuchte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smartwares IDE-60047 Deckenleuchte
Smartwares IDE-60047 Deckenleuchte
Smartwares IDE-60047 Deckenleuchte
Smartwares IDE-60047 Deckenleuchte
Smartwares IDE-60047 Deckenleuchte
Smartwares IDE-60047 Deckenleuchte
Smartwares IDE-60047 Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78534436
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     IDE-60047
EAN/GTIN:
     8711387171482
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
18 W
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Durchmesser
600 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 54,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,18*
€ 84,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,58*
€ 82,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,70*
€ 79,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,52*
€ 76,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,26*
€ 64,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
10.005.71
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.