Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-RTR40V-AKKU Bürstenschneider/Rasentrimmer Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper ZI-RTR40V-AKKU Bürstenschneider/Rasentrimmer Schwarz, Grün
Zipper ZI-RTR40V-AKKU Bürstenschneider/Rasentrimmer Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78534966
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-RTR40V-AKKU
EAN/GTIN:
     9120039233055
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku rasentrimmer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Breite
240 mm
Tiefe
190 mm
Länge (mm)
1380 mm
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
770 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
3500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
40 V
Betriebsdauer
50 min
Merkmale
Typ
Bürstenschneider
Kopftyp
Nylonschnur
Griffart
D-Schlaufengriff
Pflanzenschutz
Ja
Drahtlos
Ja
Drehgeschwindigkeit
7500 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Schneideweite
300 mm
Schallleistungspegel
96 dB
Schalldruckpegel
77 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zipper
ZI-LGR40V-AKKU
ab € 61,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.