Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1038850 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1038850 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Phoenix Contact 1038850 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78535028
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1038850
EAN/GTIN:
     4055626689708
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseoberteil mit Lüftungsschlitzen, Breite: 107,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 54,85 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
107.6 mm
Technische Details
Material
Polycarbonat
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 50.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,64* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.