Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepel PFB 3402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78591533
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7234020
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schelle
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Befestigungstyp
Polklemme
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Breite
290 mm
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
74 mm
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
198 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.