Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepel PFS 3311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnepel PFS 3311
Schnepel PFS 3311
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78591707
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7233110
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Display-Adapterleisten PFS 3311 sind Teil des modularen Systems Connect-it, mit dem Sie Ihre eigene Lösung für die Deckenbefestigung mittelgroßer bis großer Displays zusammenstellen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schelle
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4000 g
Breite
41 mm
Höhe
1130 mm
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
1168 mm
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.