Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepel PPC 1500 Projektorhalterung Zimmerdecke Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnepel PPC 1500 Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Schnepel PPC 1500 Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78591766
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7015001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung vogels
beamer deckenhalterung
Der Projektorhalter PPC 1500 ist speziell für die neueste Generation der Projektoren mit einem Gewicht von bis zu 15 kg gedacht. Der Projektoradapter ist mit einer Feineinstellmögilchkeit für die präzise Ausrichtung mit der Projektionsfläche ausgestattet. Nach der Ausrichtung bleibt der Projektor in seiner Position. Durch Drehen des einzigartigen Reibrings wird eventuell vorhandenes Spiel der Adapterverbindungen beseitigt, was aus dem Haltereine solide und sehr stabile Lösung macht.
Weitere Informationen:
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Silber
Höhenverstellung
Ja
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.