Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepel PFS 3308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnepel PFS 3308
Schnepel PFS 3308
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78591805
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7233080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Die Display-Adapterleisten PFS 3308 sind Teil des modularen Systems Connect-it, mit dem Sie Ihre eigene Lösung für die Deckenbefestigung mittelgroßer bis großer Displays zusammenstellen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schelle
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4000 g
Breite
41 mm
Höhe
830 mm
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
868 mm
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.